GK-724 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 07583059

GK-724 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 07583059
GK-724 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 07583059
GK-724 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 07583059
GK-724 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 07583059
GK-724 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 07583059

ワイドフェルトキャップスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
適合寸法(mm)18~23
内容量1セット(4個)注文コード07583059品番GK-724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。
取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。
フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)
本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。

用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂クリアタイプM入数4適合寸法(mm)18~23
注意
※屋外や直射日光の当たる場所では使用しないでください。紫外線の影響等により本体の色が黄変する可能性があります。
※ 色移行しにくい素材ですが、温度やワックス、薬品類、接地する床材の材質、使用環境により色移行や油分が染み出す恐れがあります。
※ 床面の材質(じゅうたん、カーペット、やわらかい床等)、イス脚の形状によっては本来の性能を発揮できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする