クラウン[事務用品]
マグネット付き軽量スチールホワイトボード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
440×900
350×700
440×900
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07583065
品番
CR-MW3
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。
表示内容
無地
設置方式
マグネット
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
440×900
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー(黒)1本、イレーザー1個
材質
(パネル)軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)製)、(枠材)アルミ製、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)
2
種類
マグネット掛け・無地
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
440×900×15
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※受け皿、吊下げ金具は付いていません。