曜日別特売
CR-WB23M ホワイトボード 月予定表 タテ書き クラウン[事務用品] 07583083

CR-WB23M ホワイトボード 月予定表 タテ書き クラウン[事務用品] 07583083
CR-WB23M ホワイトボード 月予定表 タテ書き クラウン[事務用品] 07583083
CR-WB23M ホワイトボード 月予定表 タテ書き クラウン[事務用品] 07583083

ホワイトボード 月予定表 タテ書き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード07583083品番CR-WB23M
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別月予定表付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製質量(kg)4種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)900×600×55繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07583083
2022-06-27
用途: 仕事の予定を書き込んでいます

現在使用しているものと同じレイアウトの物が欲しくて購入しました。
しっかりしているので、仕方ありませんが、もう少し軽いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする