CR-WB15WB ホワイトボード 週間予定表 クラウン[事務用品] 07583153

CR-WB15WB ホワイトボード 週間予定表 クラウン[事務用品] 07583153
CR-WB15WB ホワイトボード 週間予定表 クラウン[事務用品] 07583153

ホワイトボード 週間予定表

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード07583153品番CR-WB15WB
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別週間予定表仕様受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製質量(kg)2種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×450×55繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 住宅のリフォームで現場に置き、1週間の変更工程を施主・他の職方と確認している
こぐま リフォーム建設業・工事業

着工前に施主・職方に渡した予定工程表と変更があった場合にその場で確認して書けるので便利。
このホワイトボードの写真を他の職方や施主のご主人にLINEで送って行き違いがないようにしている。
日付と曜日が上下逆ならもっと使いやすいと思う。

2025-04-03
用途: 習慣予定共有
建設業・工事業

とても見やすく、ペンとワイドボードマーカーもついていて、すぐに使うことができました。ありがとうございます。

2017-04-19
用途: 部署メンバーの予定を記入
建設業・工事業

既製の週間予定ボードを長い間探し求めていたので、ようやく見つかり大変喜んでいる。ただ7人分しか対応できないのが残念。当社は1部署が15~20名なので、縦にもっと行数がある方が需要が多く、有難い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする