マグタッチスライド見出し

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×40×1.0
内容量1枚注文コード07583196品番CR-MG401-BL
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

磁石付きの見出しフレームです。中紙付き。

外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×40×1.0収納寸法(横×縦)(mm)94×32材質ゴム磁石、PVC製RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ見出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07583178
2015-07-15
用途: ネームボードの名前のプレートとして使用

価格がもう少し安いと良い。
使っているとしなってくるのが使いづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする