600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260

PKG画像

600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260
600-3-2435-5P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム) 07583260

3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)
テープ幅(mm)24
内容量1パック(5巻)注文コード07583260品番600-3-2435-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい
高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい

用途
事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に
透明テープ幅(mm)24シリーズScotchテープ長さ(m)35巻芯径(Φmm)76
注意
※直射日光を避け、涼しい所で保管してください
※皮膚には貼らないでください
※テープに気泡が見える場合がありますが、粘着性能に問題はありません
※感熱紙やノンカーボン紙にテープを貼ると印字が消えることがあります
※繊維に貼った場合、染色によっては変色することがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする