クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の パーティション
クラウン[事務用品]の パーティション用アクセサリー
パーティションスタンド用ロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07583652
品番
CR-PS120-SL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
PP製
質量(kg)
0.6
色
シルバー
ロープ長さ(m)
1.2
材質(フック)
真鍮(クロームメッキ)製