大見工業
ストッパー付センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合サイズ
15~35用
15~35用
36~100用
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07584832
品番
TL6120
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
材質
SKH51
ドリル長(mm)
120
ドリル径(Φmm)
8
適合サイズ
15~35用
RoHS指令(10物質対応)
対応