大見工業
E型ホールカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
83
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
93
94
96
97
98
99
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07584954
品番
E83
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)
かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)
刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
材質
カッター:SKH51
センタードリル:SKH51
ドリルチャックd(mm)
13
シャンク径(Φmm)
13.0(NO.6)
刃径(Φmm)
83
全長(mm)
84
適合機種
電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)
被削材
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
ねじ径(mm)
M16P=1.5
有効切削能力(mm)
1.6
刃厚(mm)
2.4
ホロセット(mm)
5×8
外接円
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応