曜日別特売
G64 G型ホールカッター 大見工業 07586372

G64 G型ホールカッター 大見工業 07586372
G64 G型ホールカッター 大見工業 07586372

G型ホールカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)64
シャンク径(Φmm)13
内容量1個注文コード07586372品番G64
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。
かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)
切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。

シャンク径(Φmm)13ホールソー外径(mm)64有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンクNo.No.5ホロセット(mm)5×8外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする