大見工業
エクステンド・バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
10
10
8
全長(mm)
450
240
450
材質
炭素鋼
コバルトハイス
炭素鋼
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07587544
品番
TK450D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,200
楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
全長(mm)
450
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
397-0337
適合機種
10mmシャンク用
材質
炭素鋼
質量(g)
690