曜日別特売
SP53 プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業 07587666

SP53 プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業 07587666
SP53 プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業 07587666
SP53 プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業 07587666

プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)53
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)34
内容量1個注文コード07587666品番SP53
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。

被削材プラ排出ます。ドリル長(mm)85刃径(Φmm)53刃長(mm)34適合機種電気ドリル、充電ドリルシャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合パイプ呼び径40トラスコ品番106-1470質量(kg)0.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07587666
2013-06-03
用途: テント作業

樹脂材料、アルミ材を切断したが、特に不具合無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする