大見工業
塩ビ管用ボーリングカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
168
117
143
168
217
刃長(mm)
91
65
70
91
95
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07587894
品番
VU168
参考基準価格(税別)
¥60,940
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
バイメタルでアサリ刃ですので、引っかかりがない安定した穴あけができます。
刃径(117、143、168、217)はきっちりした穴あけができる寸法です。
刃径(Φmm)
168
刃長(mm)
91
シャンク径(Φmm)
13
適合機種
電気ドリル(回転用)
呼び径
150(ソケット)
被削材
下水道管用塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)
対応