曜日別特売
DH60 複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業 07588025

複合材用デュアル・ホールカッター セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)60
60
100
105
110
120
130
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
65
70
75
80
90
95
内容量1セット注文コード07588025品番DH60
参考基準価格(税別)¥22,540販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。
カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)
シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。

有効切削能力(mm)
木質・樹脂:65
金属:1
刃径(Φmm)60刃長(mm)65シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)適合機種電気ドリル、ボール盤被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする