曜日別特売
IP50SHC36ABY0 インテルパック セレクタ azbil(旧:山武) 07588473

IP50SHC36ABY0 インテルパック セレクタ azbil(旧:山武) 07588473
IP50SHC36ABY0 インテルパック セレクタ azbil(旧:山武) 07588473

インテルパック セレクタ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
種類ハイセレクタ(絶縁形)
内容量1個注文コード07588473品番IP50SHC36ABY0
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)種類ハイセレクタ(絶縁形)入力種類4~20mA出力4~20mA消費電力約5.0VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)入力インピーダンス(Ω)50応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする