曜日別特売
KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555

KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555
KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555
KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555
KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555
KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555
KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555
KHR6420W USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 07588555

USB充電式コードレス前髪アイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード07588555品番KHR6420W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン
充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)
最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載
2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り
毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート
持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付
海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)

付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07ホワイト高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする