曜日別特売
CCSQ245 35SQクリンキーカッター 大見工業 07589127

CCSQ245 35SQクリンキーカッター 大見工業 07589127
CCSQ245 35SQクリンキーカッター 大見工業 07589127

35SQクリンキーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)24.5
内容量1個注文コード07589127品番CCSQ245
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。
センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。
橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。

シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ刃径(Φmm)24.5トラスコ品番105-3001適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6質量(g)110有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6
注意
※シャンク部は含まれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする