大見工業
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
36.0
36.0
37.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07589312
品番
CRH360
参考基準価格(税別)
¥14,180
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。
シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
外径(Φmm)
36.0
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等
適合機種
磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤
刃数
6
有効切削能力(mm)
50
シャンク
M18×1.5(4条ネジ)
刃厚(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応