#93107 ツートンアメリカンメッシュキャップ FUKUTOKU(福徳産業) 07589350

ツートンアメリカンメッシュキャップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブルー
内容量1枚注文コード07589350品番#93107
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

カジュアルな無地の帽子です。普段使いや、仕事用にも☆後ろメッシュで蒸れない☆重さ:約50g/枚、ケースサイズ:幅240×高さ190×奥行550mm、ケース重量:1670g

ブルー質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする