CRH470 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業 07589382

50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)47.0
内容量1個注文コード07589382品番CRH470
参考基準価格(税別)¥17,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。
シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。

外径(Φmm)47.0適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする