曜日別特売
#4125-2P 日本製強力消臭デオセルソックス FUKUTOKU(福徳産業) 07589411

#4125-2P 日本製強力消臭デオセルソックス FUKUTOKU(福徳産業) 07589411
#4125-2P 日本製強力消臭デオセルソックス FUKUTOKU(福徳産業) 07589411

日本製強力消臭デオセルソックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプショート
指タイプ先丸
内容量1組(2足)注文コード07589411品番#4125-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

デオセル消臭糸使用のスピード強力消臭ソックス。土踏まずサポーター入り。

用途
土踏まずにサポーター入り。汚れの目立ちにくいグレーモク!
材質綿・再生繊維リヨセル・ポリエステル・ポリウレタングレーモクサイズLタイプショートサイズ(cm)25~27機能消臭入数2足指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする