曜日別特売
HCSQ180 25SQハイスカッター 大見工業 07589732

 

HCSQ180 25SQハイスカッター 大見工業 07589732
HCSQ180 25SQハイスカッター 大見工業 07589732

25SQハイスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)18
内容量1個注文コード07589732品番HCSQ180
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。

外径(Φmm)18シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼板等トラスコ品番248-3203適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4質量(g)80有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする