HCSQ240 25SQハイスカッター 大見工業 07589757

 

HCSQ240 25SQハイスカッター 大見工業 07589757
HCSQ240 25SQハイスカッター 大見工業 07589757

25SQハイスカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)24
内容量1個注文コード07589757品番HCSQ240
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。

外径(Φmm)24シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼板等トラスコ品番248-3220適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4質量(g)100有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする