- 四川豆板醤 ユウキ食品 07590400

商品画像

- 四川豆板醤 ユウキ食品 07590400
- 四川豆板醤 ユウキ食品 07590400
- 四川豆板醤 ユウキ食品 07590400
- 四川豆板醤 ユウキ食品 07590400
- 四川豆板醤 ユウキ食品 07590400
- 四川豆板醤 ユウキ食品 07590400

四川豆板醤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(1kg×10個)
内容量1セット(1kg×10個)注文コード07590400品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
11,980

数種の唐辛子が辛味の中に奥深いコクと旨味を生み出した、色鮮やかな辛味調味料です。歯触りを良くするため、粒状の空豆を加えています。【商品特徴】麻婆豆腐・担々麺などの四川料理をはじめ、炒め物・和え物・煮物・タレなどに少量加えるだけで、旨みと辛みが広がります。【内容量】1kg【商品サイズ(幅x高さx奥行)】95×95×180mm

用途開封後は冷蔵(10℃以下)保存し、早めにご使用ください。種別業務用
注意
※開封後は冷蔵(10℃以下)保存し、早めにご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする