大見工業
超硬Vリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3.7
溝長l(mm)
25
注文コード
07594063
品番
OVRS-0037
参考基準価格(税別)
¥15,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・溝長l
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
刃径D(Φmm)
3.7
溝長l(mm)
25
全長L(mm)
65
仕様
ショートサイズ
材質
超硬
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
刃径公差
+0.007~+0.004
シャンク径d(Φmm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応