大見工業
超硬Vリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6.6
溝長l(mm)
37
注文コード
07594352
品番
OVRS-0066
参考基準価格(税別)
¥18,620
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・溝長l
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
刃径D(Φmm)
6.6
溝長l(mm)
37
全長L(mm)
80
仕様
ショートサイズ
材質
超硬
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
刃径公差
+0.010~+0.007
シャンク径d(Φmm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応