曜日別特売
OVRS-0079 超硬Vリーマ 大見工業 07594483

OVRS-0079 超硬Vリーマ 大見工業 07594483
OVRS-0079 超硬Vリーマ 大見工業 07594483

超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)7.9溝長l(mm)42注文コード07594483品番OVRS-0079
参考基準価格(税別)¥21,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。

刃径D(Φmm)7.9溝長l(mm)42全長L(mm)85仕様ショートサイズ材質超硬刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンク刃径公差+0.010~+0.007シャンク径d(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする