100-HNH-32BL カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It 07595257

100-HNH-32BL カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It 07595257
100-HNH-32BL カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It 07595257
100-HNH-32BL カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It 07595257
100-HNH-32BL カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It 07595257
100-HNH-32BL カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It 07595257
100-HNH-32BL カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It 07595257

カラビナ付収納ストラップ 32"

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07595257品番100-HNH-32BL
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ

用途
ガレージの壁掛け収納に
サイズ(inch)32×2入数1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする