曜日別特売
400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336

400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336
400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336
400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336
400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336
400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336
400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336
400-20X15PBL 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It 07595336

面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20'

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07595336品番400-20X15PBL
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ

用途
コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)38長さ(m)6.1入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする