曜日別特売
0119-9 超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業 07595856

0119-9 超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業 07595856
0119-9 超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業 07595856

超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード07595856品番0119-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,460

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。

刃径D(Φmm)11.99溝長l(mm)65全長L(mm)115仕様ショートサイズ刃径公差+0.013~+0.010シャンク径d(Φmm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする