曜日別特売
665004 ハンドル付分別ペール70L アスベル 07596359

ハンドル付分別ペール70L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
ブルー
内容量1個注文コード07596359品番665004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

開閉に便利なハンドル付きフタ
倒れても安心のロック付き
かさばる資源ごみのストックに最適な大容量タイプ
食品衛生法適合

ブルー質量(g)2735容量(L)70幅(cm)47.7高さ(cm)64.3原材料(本体・フタ・止め具・袋止め)ポリプロピレン奥行き(cm)40
注意
※できるだけ水平で安定した場所で使用してください。
※市販70L用ポリ袋:W800×H900mmをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする