アスベル
ハンドル付分別ペール70L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
1個
1枚
色
ブラック
ブルー
グレー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07596377
品番
665007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
開閉に便利なハンドル付きフタ
倒れても安心のロック付き
かさばる資源ごみのストックに最適な大容量タイプ
食品衛生法適合
色
ブラック
質量(g)
2735
容量(L)
70
高さ(cm)
64.3
原材料
(本体・フタ・止め具・袋止め)ポリプロピレン
横(cm)
47.7
奥行き(cm)
40
注意
※できるだけ水平で安定した場所で使用してください。
※市販70L用ポリ袋:W800×H900mmをご使用ください。