曜日別特売
OSVR-0080 スチール用 SVリーマ 大見工業 07599961

OSVR-0080 スチール用 SVリーマ 大見工業 07599961
OSVR-0080 スチール用 SVリーマ 大見工業 07599961

スチール用 SVリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)8.0
溝長l(mm)50
全長L(mm)115
内容量1本注文コード07599961品番OSVR-0080
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。
先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。
フローティングチャックを使う必要はありません。
右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。

刃径D(Φmm)8.0溝長l(mm)50全長L(mm)115材質超硬刃数6寸法H(mm)65被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンク寸法M(mm)60寸法V(mm)15コーティングTIALNコーディング刃径公差+0.010~+0.007シャンク径d(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする