曜日別特売
BF-500 BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション 07600241

BF-500 BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション 07600241
BF-500 BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション 07600241
BF-500 BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション 07600241

BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

(8件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
パープルブルー
内容量1枚注文コード07600241品番BF-500
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
携帯電話用ポケット付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
パープルブルーサイズM種別半袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)74JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏首廻り(cm)39.5生地オーウィッシュ(東レ国内素材)色番10RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05863977
2020-07-12
用途: 仕事着として使用
月盛スクリュー株式会社

複数回選択しても色落ちせず、非常に軽く、着心地もゴワゴワせず良いです。

対象商品 : 12018694
2022-10-26
用途: 金属加工時
株式会社持井製作所

着心地がとても良く大変気に入っています。
いつも購入しています。

対象商品 : 12018798
2015-06-28
用途: 木工作業
有限会社西口神具店

作業服はいつもこのメーカーのものを使っています、
丈夫で長持ちし、ほつれ、縮もありません、
大変気に入っております。

対象商品 : 05863961
2020-07-03
用途: 製造現場で使用しています。

涼しい素材などを使用したシャツになるといいと思う。

対象商品 : 05863961
2018-05-14
用途: 弱電配線工事
建設業・工事業

最初のうち、襟元に多少のゴワツキを感じる時があります。

対象商品 : 05864047
2015-05-23
用途: 木造建築 大工作業
有限会社川島建築

すぐボタンが緩くなるとこがある

1が参考にしています
対象商品 : 07601842
2014-03-19
用途: 生産現場の夏服上下
港企業株式会社

暑い現場作業で汗もかき、毎日洗濯する為、乾燥も早く、又しわにもならず
優れものです。

対象商品 : 05864056
2014-08-05
用途: 電気工事設備に使用

お値段の安い物も試に購入していたのですが、やはりこの商品は以前にも購入し使用しているので
とても安心し、気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする