無線LAN掛時計シグナルキーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07602151 品番W-811 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

無線LAN(Wi-Fi)に接続するとインターネットから時刻情報(NTPサーバー)を受信して同期するので時刻を修正する必要がございません。

用途掛時計として 材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約780 電源単3乾電池×2(別売) 直径(Φcm)約32.7 表示方式アナログ 機能無線LAN接続、タイムゾーン(時差)設定、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ) 保証期間1年 奥行き(cm)約5.3
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※無線LAN(Wi-Fi)環境が必要です

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
実験室の壁掛け時計
教育・研究機関

実験室に電波が入りづらく、電波時計が合わないのでイライラしてました。本製品はWiFiに繋がるのでイライラが解消しました。

2025-10-08
用途:
居室の掛け時計

電波時計が受信しないので、WIFI時計を試しに買いました。アクセスポイント情報を設定したら、1時間くらいで正確な時間に調整されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする