硝子オイラーGO50XG1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07602879
品番
GO50-2
参考基準価格(税別)¥4,385販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

蓋を開けて硝子管に油を入れ、滴下させます。油の量はある程度調整できます。

用途
軸受の潤滑作業やプレス材への油の滴下に最適です。
トラスコ品番
342-9095
材質
黄銅板C2680R、黄銅棒C3604、硬質硝子BC管、真鍮網C2700W、ニトリルゴムNBR、硬鋼線SW-C
高さ(mm)
53.5
使用温度範囲(℃)
5~50
外径(mm)
ガラス:50
危険物の類別
非危険物
オイル量(mL)
65
注意
※油の滴下量は残量によって異なります。一定はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする