栗田製作所
硝子オイラーGO50XG1/4
蓋を開けて硝子管に油を入れ、滴下させます。油の量はある程度調整できます。
用途
軸受の潤滑作業やプレス材への油の滴下に最適です。
トラスコ品番
342-9095
材質
黄銅板C2680R、黄銅棒C3604、硬質硝子BC管、真鍮網C2700W、ニトリルゴムNBR、硬鋼線SW-C
高さ(mm)
53.5
使用温度範囲(℃)
5~50
外径(mm)
ガラス:50
危険物の類別
非危険物
オイル量(mL)
65
内容量
1個
注意
※油の滴下量は残量によって異なります。一定はございません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07602879
GO50-2
¥
4,385
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください