曜日別特売
BF-505 BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション 07603041

BF-505 BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション 07603041
BF-505 BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション 07603041

BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ブルー
サイズELL
内容量1着注文コード07603041品番BF-505
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーサイズELL仕様帯電防止素材種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル:80、綿:20着丈(cm)69JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏裄丈(cm)79生地オーウィッシュ(東レ国内素材)色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05864817
2019-06-04
用途: 事務職
東和電気株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

冬は男性と同じ作業着を着ていたのですが暑くなってきたのでこちらを購入しました。すぐに取り出せるポケットとしゃがんでも落ちないチャック付きポケットがあるので使い勝手がよいです。生地はシャリ感がありべたつかず大満足です。

対象商品 : 07603023
2014-06-13
用途: 春先とか夏の終わり

冬服と夏服の間の時季に着るのにどうかなあと思い、試しに購入してみました。思ったより出番が少ない気がしますが、買ってよかったです。キンキンに冷えたエアコンの時季にも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする