曜日別特売
SST-PP07E-PCIBW SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 07603246

SST-PP07E-PCIBW SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 07603246
SST-PP07E-PCIBW SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 07603246
SST-PP07E-PCIBW SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 07603246
SST-PP07E-PCIBW SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 07603246
SST-PP07E-PCIBW SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 07603246
SST-PP07E-PCIBW SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 07603246

SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07603246品番SST-PP07E-PCIBW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・0.08mm高純度銅線
・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み
・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線
・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着
・全機種のPSUと互換
・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています

仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)ブラック/ホワイト型番SST-PP07E-PCIBWコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする