曜日別特売
SST-PP07-EPS8BA SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA SILVER STONE(シルバーストーン) 07603420

SST-PP07-EPS8BA SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA SILVER STONE(シルバーストーン) 07603420
SST-PP07-EPS8BA SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA SILVER STONE(シルバーストーン) 07603420
SST-PP07-EPS8BA SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA SILVER STONE(シルバーストーン) 07603420
SST-PP07-EPS8BA SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA SILVER STONE(シルバーストーン) 07603420
SST-PP07-EPS8BA SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA SILVER STONE(シルバーストーン) 07603420
SST-PP07-EPS8BA SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA SILVER STONE(シルバーストーン) 07603420

SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07603420品番SST-PP07-EPS8BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長
・各リード線がスリーブを装着
・全てのPSUと互換性あり

仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)300黑/青型番SST-PP07-EPS8BAコネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする