曜日別特売
PF140W9B 3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B 3M 07604095

3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07604095品番PF140W9B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.5可視光線透過率(%)65視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式非対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする