曜日別特売
IP50DCD36LAY0 インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武) 07609096

IP50DCD36LAY0 インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武) 07609096
IP50DCD36LAY0 インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武) 07609096

インテルパック 直流変換器(非絶縁形)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
入力種類4~20mA
出力0~1V
内容量1個注文コード07609096品番IP50DCD36LAY0
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)入力種類4~20mA出力0~1V消費電力約4.5VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)入力インピーダンス(Ω)50応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗500Ω以上起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする