日本緑十字社
命札
(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容
このスイッチを入れるな 検査中
このスイッチを入れるな 通電禁止
このスイッチを入れるな 使用禁止
このスイッチを入れるな 修理中
このスイッチを入れるな 点検中
このスイッチを入れるな 調整中
このスイッチを入れるな 休止中
このスイッチを入れるな 作業中
このスイッチを入れるな 試運転中
開閉禁止 さわるな
通電禁止 さわるな
使用禁止 さわるな
修理中 さわるな
点検中 さわるな
調整中 さわるな
休止中 さわるな
作業中 さわるな
試運転中 さわるな
材質
軟質ラミプレート
軟質ラミプレート
ラミPET
取付方式
マグネット両端ハトメ付
穴1
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07609165
品番
札-527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
仕様
3mmΦ穴×2
マグネット・両端ハトメ付
厚さ(mm)
0.7
材質
軟質ラミプレート
寸法(mm)
260×160
文字内容
このスイッチを入れるな 検査中
種別
命札
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006