曜日別特売
SST-CPS04-750 SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609625

SST-CPS04-750 SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609625
SST-CPS04-750 SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609625
SST-CPS04-750 SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609625

SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07609625品番SST-CPS04-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応
・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット
・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保
・ 4レーン、高パフォーマンス設計
・ ケーブル長750mm

仕様SASポート:4長さ(mm)750ブラック / ブルー型番SST-CPS04-750コネクタSFF-8643 36ピン x 2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする