曜日別特売
MG-137 マグネプレート 日本緑十字社 07609707

マグネプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容休止中 担当者
内容量1枚注文コード07609707品番MG-137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
サイズ200×150×0.8mm文字内容休止中 担当者種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする