ガスの種類空気仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±4%RD±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)、±6%RD±1デジット(周囲温度-10~60℃の場合)●瞬時流量出力:DC1~5V出力、4~20mA出力色水色配管形式Rcねじ質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)保護構造IP54(JIS C 0920)消費電力(W)2以下出力4~20mA+イベント出力2圧力低圧流量レンジ4m3/h(normal)測定対象気体使用圧力範囲100kPa以下表示範囲0~7m3/h(normal)計測範囲0.5~4m3/h(normal)通信機能通信なし適合流体ガス配管口径15A(1/2B)流量範囲(m3/h)4(normal)検査成績書付きイベント出力出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、出力2:NPNオープンコレクタ出力