SST-CP07 SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609729

SST-CP07 SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609729
SST-CP07 SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609729
SST-CP07 SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609729

SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード07609729品番SST-CP07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません
・ケーブル長50cm
・コネクタ部はストレート型

長さ(mm)500ブラック型番SST-CP07Bコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする