曜日別特売
CMG150B001000200 ガス流量モニタ azbil(旧:山武) 07609805

ガス流量モニタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ガスの種類ブタン(ブタン75%、プロパン25%)出力DC1~5V仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±6%RD±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)●瞬時流量出力:DC1~5V出力、4~20mA出力注文コード07609805品番CMG150B001000200
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ガスの種類ブタン(ブタン75%、プロパン25%)仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±6%RD±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)●瞬時流量出力:DC1~5V出力、4~20mA出力黄色配管形式Rcねじ質量(g)850電源(V)AC200(50/60Hz)保護構造IP54(JIS C 0920)消費電力(W)2以下出力DC1~5V圧力低圧長さ(cm)不要流量レンジ1m3/h(normal)使用圧力範囲100kPa以下表示範囲0~1.5m3/h(normal)計測範囲0.1~1m3/h(normal)通信機能通信なし配管口径15A(1/2B)検査成績書なしイベント出力出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、出力2:NPNオープンコレクタ出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする