曜日別特売
SST-FS303-12G SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 07610018

SST-FS303-12G SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 07610018
SST-FS303-12G SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 07610018
SST-FS303-12G SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 07610018
SST-FS303-12G SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 07610018
SST-FS303-12G SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 07610018
SST-FS303-12G SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 07610018

SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07610018品番SST-FS303-12G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます
・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます
・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。
・完璧なヘアラインオールアルミボディ
・全てのハードディスク状態独立LED指示灯
・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます
・完全にホットスワップ機能を支援できます

仕様
●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い
ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.02ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198型番SST-FS303B-12G対応5.25/3.5インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2設置場所5.25インチハードディスク溝x2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする