240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110

 

240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110
240657022 綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー 萩原 07619110

綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×180cm アイボリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07619110
品番
240657022
参考基準価格(税別)¥5,445販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

洗える仕様のかわいい花柄と綿100%のやさしい肌ざわり

用途
可愛らしい小花柄とふんわりとしたキルトが魅力の、洗えるキルトラグ。表面は綿100%で、さらっとした肌ざわりが特徴です。吸湿性に優れた綿素材を使用し、素肌で触れるリビングやお子さまのお部屋にも取り入れやすい一枚です。洗濯試験をクリアしており、縦型洗濯機で洗えるため、汚れが気になるときもご家庭でお手入れできます。ホルムアルデヒドの検査を実施した低ホルム仕様で、裏面にはすべり止め加工付き。床暖房やホットカーペットにも対応し、季節を問わずお使いいただけます。ベージュ・グレー・アイボリーのやさしい3色、4サイズからお選びいただけます。
厚さ(mm)
10
色
アイボリー
寸法(cm)
約180×180
機能
低ホルムアルデヒト
滑り止め効果
あり
洗濯方法
洗濯機可能(※ドラム式不可)
組成
表面:綿100% 中材:ポリエステル100% 裏面:不織布 滑りにくい加工
床暖房
ホットカバー・床暖房:対応
注意
※ドラム式洗濯機不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする